エアーレギュレーター 3点セットのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
102件の「エアーレギュレーター 3点セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター レギュレーター ルブリケーター」、「エアー 3点セット」、「ckdエアー3点セット」などの商品も取り扱っております。

FRLユニット(3点セット) TRUSCOランキング2位
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
1セット
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCランキング3位
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
1個
14,980税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9872種類の商品があります)

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウランキング4位
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.6MB)ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クリンエアユニット(オートドレン付) CKDランキング5位
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
1個
16,780税込18,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付
1台
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付ろ過度(μm)5
1個
10,073税込11,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
15,980税込17,578
10日以内出荷

エア工具の作動と防錆性を高めます。 フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ付の圧力調整器。
1セット
20,980税込23,078
3日以内出荷

・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
7,398税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(185種類の商品があります)

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
12,098税込13,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
5,563税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
1台
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
8,198税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(181種類の商品があります)

フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
1個
2,998税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(462種類の商品があります)

取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,798税込6,378
当日出荷